Spécifications
Dimensions
- Taille du raccord1/2 po
- Diamètre intérieur15/16 po
Détails
- Matériau du jointBuna-N
- Nom du fabricant (attribut de description)USA Sealing Inc.
- MatérielAcier inoxydable 316
- Pression nominale150 psi (@ 72F)
- StyleD
- CUP_NON193005002916
Aperçu
- Type D : Douilles de tuyau à came et rainure avec extrémité filetée femelle
- L’acier inoxydable 316 offre une excellente résistance à la corrosion, ce qui rend ces raccords parfaits pour les huiles, les produits chimiques et les environnements difficiles.