Spécifications
Dimensions
- Taille du raccord2 po
- Diamètre intérieur2-1/2 po
Détails
- Matériau du jointBuna-N
- Nom du fabricant (attribut de description)USA Sealing Inc.
- MatérielAcier inoxydable 316
- Pression nominale250 psi (@ 72F)
- Spécifications respectéesA-A-59326
- StyleBS
- CUP_NON193005003463
Aperçu
- Type DC : coupleur à came et rainure avec capuchon antipoussière
- L’acier inoxydable 316 offre une excellente résistance à la corrosion, ce qui rend ces raccords parfaits pour les huiles, les produits chimiques et les environnements difficiles.