Spécifications
Dimensions
- Taille du raccord1-1/2 po
- Diamètre intérieur2-1/8 po
Détails
- Matériau du jointBuna-N
- Nom du fabricant (attribut de description)USA Sealing Inc.
- MatérielAcier inoxydable 304
- Pression nominale250 psi (@ 72F)
- Spécifications respectéesA-A-59326
- StyleD
- CUP_NON193005002503
Aperçu
- Type D : Douilles de tuyau à came et rainure avec extrémité filetée femelle
- L’acier inoxydable 304 est plus économique que l’acier inoxydable 316 , mais légèrement moins résistant à la corrosion.