Spécifications
Dimensions
- Longueur de la barbe1/2 po
- Taille du raccord3/4 po
- Diamètre intérieur1-1/4 po
Détails
- Matériau du jointBuna-N
- Nom du fabricant (attribut de description)USA Sealing Inc.
- MatérielNylon
- Pression nominale150 psi (@ 72F)
- Spécifications respectéesA-A-59326
- StyleC
- CUP_NON193005436896
Aperçu
- Type C : Douilles de tuyau à came et rainure avec extrémité cannelée
- Le nylon offre une bonne résistance à l’abrasion, à la corrosion et aux produits chimiques