Spécifications
Dimensions
- Longueur de la barbe2-1/2 po
- Taille du raccord2-1/2 po
- Diamètre intérieur3 po
Détails
- Matériau du jointBuna-N
- Nom du fabricant (attribut de description)USA Sealing Inc.
- MatérielAcier inoxydable 304
- Pression nominale150 psi (@ 72F)
- Spécifications respectéesA-A-59326
- StyleC
- CUP_NON193005002398
Aperçu
- Type C : Douilles de tuyau à came et rainure avec extrémité cannelée
- L’acier inoxydable 304 est plus économique que l’acier inoxydable 316 , mais légèrement moins résistant à la corrosion.