Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure3/4 po
- Longueur25 pi
- Pression de fonctionnement500 psi
- Diamètre intérieur du tube0.079 po
- Diamètre extérieur du tube1/8 po
- Épaisseur du mur0.023 po
Détails
- CouleurBleu
- Duromètre68D
- Nom du fabricant (attribut de description)USA Sealing Inc.
- MatérielNylon 12
- Plage de température-40° à 240° F
- CUP_NON193005456337
Aperçu
- Les tubes D.O.T répondent aux normes définies par SAE J844 et FMVSS 106 pour les systèmes de freinage pneumatique
- Ce matériau présente une résistance exceptionnelle à l’abrasion, aux produits chimiques, aux chocs, à l’humidité et à la température