Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure3/4 po
- Diamètre intérieur1/8 po
- Longueur5 pi
- Pression de fonctionnement40 psi
- Diamètre extérieur1/4 po
- Épaisseur du mur1/16 po
Détails
- CouleurBleu
- Duromètre60A
- Nom du fabricant (attribut de description)USA Sealing Inc.
- MatérielSilicone
- Plage de température-40° à 360° F
- CUP_NON193005980825
Aperçu
- Les remplisseurs métalliques permettent à ces tubes de qualité alimentaire d’être ramassés par les systèmes de détection des métaux s’ils se déchirent ou tombent dans le flux de processus
- Le silicone offre une excellente plage de températures et une bonne résistance aux produits chimiques doux, aux huiles animales et végétales et à l’eau.