Motion
ZUSA-HT-1688
Tubulure de scellement USA - 3/8 po DI, 1/2 po DE, 5 pi Longueur, matériau FEP
N° D’ARTICLE MI11450505
N° MFRZUSA-HT-1688
Prix64.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure de scellement USA - 3/8 po DI, 1/2 po DE, 5 pi Longueur, matériau FEP
N° D’ARTICLE MI11450505
N° MFRZUSA-HT-1688
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
Prix64.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    2 po
  • Longueur
    5 pi
  • Pression de fonctionnement
    160 psi
  • Diamètre intérieur du tube
    3/8 po
  • Diamètre extérieur du tube
    1/2 po
  • Épaisseur du mur
    1/16 po

Détails

  • Couleur
    Effacer
  • Duromètre
    55D
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    USA Sealing Inc.
  • Matériel
    FEP
  • Plage de température
    -200° à 450° F
  • CUP_NON
    193005146344

Aperçu

Description du fabricant
TUBULURE ZUSA-HT-1688 FEP - 3/8" DI X 1/2"
  • Les tubes FEP sont comparables au PTFE en termes de chaleur, de résistance chimique et ont une surface à faible friction, mais ont une meilleure clarté que le PTFE lorsque la transparence est nécessaire dans votre application