Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure1/2 po
- Longueur2 pi
- Pression de fonctionnement360 psi
- Diamètre intérieur du tube1/16 po
- Diamètre extérieur du tube1/8 po
- Épaisseur du mur1/32 po
Détails
- CouleurEffacer
- Duromètre55D
- Nom du fabricant (attribut de description)USA Sealing Inc.
- MatérielFEP
- Plage de température-200° à 450° F
- CUP_NON193005146443
Aperçu
- Les tubes FEP sont comparables au PTFE en termes de chaleur, de résistance chimique et ont une surface à faible friction, mais ont une meilleure clarté que le PTFE lorsque la transparence est nécessaire dans votre application