Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure1-1/2 po
- Longueur5 pi
- Pression de fonctionnement25 psi
- Diamètre intérieur du tube3/8 po
- Diamètre extérieur du tube5/8 po
- Épaisseur du mur1/8 po
Détails
- CouleurNoir
- Duromètre60A
- Nom du fabricant (attribut de description)USA Sealing Inc.
- MatérielBuna-N
- Plage de température-65° à 210° F
- CUP_NON193005143527
Aperçu
- La tubulure Buna-N convient à une vaste gamme de liquides, y compris les huiles, l’eau et les produits chimiques doux