Motion
ZUSA-HT-1453
Tubulure de scellement USA - 3/4 po DI, 1 po DE, 2 pi Longueur, matériau Buna-N
N° D’ARTICLE MI11450632
N° MFRZUSA-HT-1453
Prix17.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure de scellement USA - 3/4 po DI, 1 po DE, 2 pi Longueur, matériau Buna-N
N° D’ARTICLE MI11450632
N° MFRZUSA-HT-1453
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
Prix17.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    2-1/2 po
  • Longueur
    2 pi
  • Pression de fonctionnement
    25 psi
  • Diamètre intérieur du tube
    3/4 po
  • Diamètre extérieur du tube
    1 po
  • Épaisseur du mur
    1/8 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Duromètre
    60A
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    USA Sealing Inc.
  • Matériel
    Buna-N
  • Plage de température
    -65° à 210° F
  • CUP_NON
    193005143749

Aperçu

Description du fabricant
ZUSA-HT-1453 BUNA-N TUBING - 3/4" ID X 1
  • La tubulure Buna-N convient à une vaste gamme de liquides, y compris les huiles, l’eau et les produits chimiques doux