Motion
ZUSA-HT-3314
Tubulure de scellement USA - 3/8 po DI, 1/2 po DE, 50 pi Longueur, Polyéthylène
N° D’ARTICLE MI11450652
N° MFRZUSA-HT-3314
Prix32.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure de scellement USA - 3/8 po DI, 1/2 po DE, 50 pi Longueur, Polyéthylène
N° D’ARTICLE MI11450652
N° MFRZUSA-HT-3314
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
Prix32.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    1-5/8 po
  • Longueur
    50 pi
  • Pression de fonctionnement
    290 psi
  • Diamètre intérieur du tube
    3/8 po
  • Diamètre extérieur du tube
    1/2 po
  • Épaisseur du mur
    1/16 po

Détails

  • Couleur
    Effacer
  • Duromètre
    45D
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    USA Sealing Inc.
  • Matériel
    Polyéthylène
  • Plage de température
    -85° à 140° F
  • CUP_NON
    193005975258

Aperçu

Description du fabricant
TUBULURE EN POLYÉTHYLÈNE ZUSA-HT-3314 - 3/8"
  • La tubulure en polyéthylène offre une bonne résistance aux chocs et aux fissures, surtout à basse température