Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure190 mm
- Diamètre intérieur30 mm
- Longueur5 pi
- Pression de fonctionnement55 psi
- Diamètre extérieur42 mm
- Épaisseur du mur6 mm
Détails
- CouleurBlanc
- Duromètre70A
- Nom du fabricant (attribut de description)USA Sealing Inc.
- MatérielSilicone
- Plage de température-100° à 400° F
- CUP_NON193005072674
Aperçu
- Ce tube en silicone de haute pureté est durci au platine, fabriqué à partir de matériaux conformes à la FDA et certifié conforme aux normes 3A pour les applications alimentaires, de boissons, laitières et pharmaceutiques
- Il est également renforcé avec un fil d’acier pour résister à des pressions plus élevées et réduire l’accumulation d’électricité statique