Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure3/8 po
- Longueur10 pi
- Pression de fonctionnement175 psi
- Diamètre intérieur du tube4 mm
- Diamètre extérieur du tube9 mm
- Épaisseur du mur2.5 mm
Détails
- CouleurBlanc
- Duromètre70A
- Nom du fabricant (attribut de description)USA Sealing Inc.
- MatérielPVC
- Type de renforcementTresse en polyester
- Plage de température-40° à 140° F
- CUP_NON193005073244
Aperçu
- Ce PVC est renforcé par une tresse en polyester pour résister à des pressions plus élevées
- Le PVC est utilisé à des fins générales et peut résister à une vaste gamme de produits chimiques