Motion
ZUSA-HT-3751
Tubulure de scellement pour les États-Unis - D.I. 3 mm, D.E. 6 mm, Longueur 10 pi, matériau en PVC
N° D’ARTICLE MI11451017
N° MFRZUSA-HT-3751
Prix13.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure de scellement pour les États-Unis - D.I. 3 mm, D.E. 6 mm, Longueur 10 pi, matériau en PVC
N° D’ARTICLE MI11451017
N° MFRZUSA-HT-3751
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
Prix13.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    10 mm
  • Longueur
    10 pi
  • Pression de fonctionnement
    30 psi
  • Diamètre intérieur du tube
    3 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    6 mm
  • Épaisseur du mur
    1.5 mm

Détails

  • Couleur
    Effacer
  • Duromètre
    70A
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    USA Sealing Inc.
  • Matériel
    PVC
  • Plage de température
    -40° à 140° F
  • CUP_NON
    193005074982

Aperçu

Description du fabricant
TUBULURE EN PVC ZUSA-HT-3751 3A - 3MM D.I. X 6M
  • Cette tubulure en PVC de haute pureté est fabriquée à partir de matériaux conformes à la FDA et certifiée conforme aux normes 3A pour les applications alimentaires, de boissons, laitières et pharmaceutiques
  • Il est incolore et transparent pour observer facilement le débit
  • Le PVC est utilisé à des fins générales et peut résister à une vaste gamme de produits chimiques