Motion
ZUSA-HT-3843
Tubulure de scellement pour les États-Unis - D.I. 9 mm, D.E. 13 mm, Longueur 5 pi, matériau en PVC
N° D’ARTICLE MI11451052
N° MFRZUSA-HT-3843
Prix12.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure de scellement pour les États-Unis - D.I. 9 mm, D.E. 13 mm, Longueur 5 pi, matériau en PVC
N° D’ARTICLE MI11451052
N° MFRZUSA-HT-3843
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
Prix12.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    15 mm
  • Longueur
    5 pi
  • Pression de fonctionnement
    20 psi
  • Diamètre intérieur du tube
    9 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    13 mm
  • Épaisseur du mur
    2 mm

Détails

  • Couleur
    Effacer
  • Duromètre
    70A
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    USA Sealing Inc.
  • Matériel
    PVC
  • Plage de température
    -40° à 140° F
  • CUP_NON
    193005075354

Aperçu

Description du fabricant
TUBULURE EN PVC ZUSA-HT-3843 3A - 9MM D.I. X 13
  • Cette tubulure en PVC de haute pureté est fabriquée à partir de matériaux conformes à la FDA et certifiée conforme aux normes 3A pour les applications alimentaires, de boissons, laitières et pharmaceutiques
  • Il est incolore et transparent pour observer facilement le débit
  • Le PVC est utilisé à des fins générales et peut résister à une vaste gamme de produits chimiques