Motion
ZUSA-HT-3810
Tubulure de scellement USA - D.I. 6 mm, D.E. 10 mm, longueur de 1 pi, matériau en PVC
N° D’ARTICLE MI11451091
N° MFRZUSA-HT-3810
Prix5.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure de scellement USA - D.I. 6 mm, D.E. 10 mm, longueur de 1 pi, matériau en PVC
N° D’ARTICLE MI11451091
N° MFRZUSA-HT-3810
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
Prix5.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    10 mm
  • Longueur
    1 pi
  • Pression de fonctionnement
    30 psi
  • Diamètre intérieur du tube
    6 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    10 mm
  • Épaisseur du mur
    2 mm

Détails

  • Couleur
    Effacer
  • Duromètre
    70A
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    USA Sealing Inc.
  • Matériel
    PVC
  • Plage de température
    -40° à 140° F
  • CUP_NON
    193005075774

Aperçu

Description du fabricant
TUBULURE EN PVC ZUSA-HT-3810 3A - 6MM D.I. X 10
  • Cette tubulure en PVC de haute pureté est fabriquée à partir de matériaux conformes à la FDA et certifiée conforme aux normes 3A pour les applications alimentaires, de boissons, laitières et pharmaceutiques
  • Il est incolore et transparent pour observer facilement le débit
  • Le PVC est utilisé à des fins générales et peut résister à une vaste gamme de produits chimiques