Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure20 mm
- Longueur50 pi
- Pression de fonctionnement100 psi
- Diamètre intérieur du tube20 mm
- Diamètre extérieur du tube28 mm
- Épaisseur du mur4 mm
Détails
- CouleurEffacer
- Duromètre70A
- Nom du fabricant (attribut de description)USA Sealing Inc.
- MatérielPVC
- Type de renforcementTresse en polyester
- Plage de température-40° à 140° F
- CUP_NON193005075996
Aperçu
Description du fabricant
TRESSE EN POLYESTER RENFORCÉE ZUSA-HT-4357
- Cette tubulure en PVC de haute pureté est fabriquée à partir de matériaux conformes à la FDA et certifiée conforme aux normes 3A pour les applications alimentaires, de boissons, laitières et pharmaceutiques
- Il est incolore et transparent pour observer facilement le débit
- Il est également renforcé par une tresse en polyester pour résister à des pressions plus élevées
- Le PVC est utilisé à des fins générales et peut résister à une vaste gamme de produits chimiques.