Motion
ZUSA-HT-4382
Tubulure de scellement pour les États-Unis - D.I. 38 mm, D.E. 48 mm, Longueur 10 pi, matériau en PVC
N° D’ARTICLE MI11451136
N° MFRZUSA-HT-4382
Prix111.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure de scellement pour les États-Unis - D.I. 38 mm, D.E. 48 mm, Longueur 10 pi, matériau en PVC
N° D’ARTICLE MI11451136
N° MFRZUSA-HT-4382
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
Votre prix111.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    40 mm
  • Longueur
    10 pi
  • Pression de fonctionnement
    75 psi
  • Diamètre intérieur du tube
    38 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    48 mm
  • Épaisseur du mur
    5 mm

Détails

  • Couleur
    Effacer
  • Duromètre
    70A
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    USA Sealing Inc.
  • Matériel
    PVC
  • Type de renforcement
    Tresse en polyester
  • Plage de température
    -40° à 140° F
  • CUP_NON
    193005076344

Aperçu

Description du fabricant
TRESSE EN POLYESTER RENFORCÉE ZUSA-HT-4382
  • Cette tubulure en PVC de haute pureté est fabriquée à partir de matériaux conformes à la FDA et certifiée conforme aux normes 3A pour les applications alimentaires, de boissons, laitières et pharmaceutiques
  • Il est incolore et transparent pour observer facilement le débit
  • Il est également renforcé par une tresse en polyester pour résister à des pressions plus élevées
  • Le PVC est utilisé à des fins générales et peut résister à une vaste gamme de produits chimiques.