Motion
ZUSA-HT-4025
Tubulure de scellement pour les États-Unis - D.I. 12 mm, D.E. 20 mm, Longueur 5 pi, matériau en PVC
N° D’ARTICLE MI11451173
N° MFRZUSA-HT-4025
Prix29.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure de scellement pour les États-Unis - D.I. 12 mm, D.E. 20 mm, Longueur 5 pi, matériau en PVC
N° D’ARTICLE MI11451173
N° MFRZUSA-HT-4025
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
Prix29.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    15 mm
  • Longueur
    5 pi
  • Pression de fonctionnement
    110 psi
  • Diamètre intérieur du tube
    12 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    20 mm
  • Épaisseur du mur
    4 mm

Détails

  • Couleur
    Effacer
  • Duromètre
    70A
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    USA Sealing Inc.
  • Matériel
    PVC
  • Plage de température
    -40° à 140° F
  • CUP_NON
    193005076764

Aperçu

Description du fabricant
FIL D’ACIER RENFORCÉ ZUSA-HT-4025 3A PV
  • Cette tubulure en PVC de haute pureté est fabriquée à partir de matériaux conformes à la FDA et certifiée conforme aux normes 3A pour les applications alimentaires, de boissons, laitières et pharmaceutiques
  • Il est également renforcé avec un fil d’acier pour résister à des pressions plus élevées et réduire l’accumulation d’électricité statique
  • Le PVC est utilisé à des fins générales et peut résister à une vaste gamme de produits chimiques