Motion
ZUSA-HT-3935
Tubulure de scellement USA - DI 7 mm, D.E 10 mm, Longueur 2 pi, Matériau en latex
N° D’ARTICLE MI11451219
N° MFRZUSA-HT-3935
Prix35.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure de scellement USA - DI 7 mm, D.E 10 mm, Longueur 2 pi, Matériau en latex
N° D’ARTICLE MI11451219
N° MFRZUSA-HT-3935
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
Prix35.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    10 mm
  • Longueur
    2 pi
  • Pression de fonctionnement
    30 psi
  • Diamètre intérieur du tube
    7 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    10 mm
  • Épaisseur du mur
    1.5 mm

Détails

  • Couleur
    Ambre
  • Duromètre
    40A
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    USA Sealing Inc.
  • Matériel
    Latex
  • Plage de température
    30° à 100° F
  • CUP_NON
    193005077273

Aperçu

Description du fabricant
TUBULURE EN LATEX ZUSA-HT-3935 - D.I. 7MM X 10M
  • Le latex est naturellement très résistant et s’étire et se comprime mieux que les autres matériaux en caoutchouc
  • Ce tube en latex est extra doux, ce qui le rend facile à utiliser, mais il est encore plus résistant que les autres tubes en caoutchouc