Motion
ZUSA-HT-4183
Tubulure de scellement USA - 5/16 po DI, 9/16 po DE, 2 pi de longueur, matériau Viton
N° D’ARTICLE MI11451247
N° MFRZUSA-HT-4183
Prix112.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure de scellement USA - 5/16 po DI, 9/16 po DE, 2 pi de longueur, matériau Viton
N° D’ARTICLE MI11451247
N° MFRZUSA-HT-4183
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
Prix112.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    2-1/2 po
  • Longueur
    2 pi
  • Pression de fonctionnement
    145 psi
  • Diamètre intérieur du tube
    5/16 po
  • Diamètre extérieur du tube
    9/16 po
  • Épaisseur du mur
    1/8 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Duromètre
    70A
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    USA Sealing Inc.
  • Matériel
    Viton
  • Type de renforcement
    Tresse aramide
  • Plage de température
    -10° à 400° F
  • CUP_NON
    193005077570

Aperçu

Description du fabricant
ZUSA-HT-4183 TRESSE ARAMIDE RENFORCÉE VIT
  • Les tubes Viton résistent à une grande variété de produits chimiques, d’huiles et de carburants
  • Il est également renforcé par une tresse en aramide pour résister à des pressions plus élevées