Motion
ZUSA-HT-4240
Tubulure de scellement pour les États-Unis - DI 10 mm, DE 16 mm, longueur de 1 pi, matériau Viton
N° D’ARTICLE MI11451290
N° MFRZUSA-HT-4240
Price$62.85/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure de scellement pour les États-Unis - DI 10 mm, DE 16 mm, longueur de 1 pi, matériau Viton
N° D’ARTICLE MI11451290
N° MFRZUSA-HT-4240
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
Price$62.85/each

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    70 mm
  • Longueur
    1 pi
  • Pression de fonctionnement
    145 psi
  • Diamètre intérieur du tube
    10 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    16 mm
  • Épaisseur du mur
    3 mm

Details

  • Couleur
    Noir
  • Duromètre
    70A
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    USA Sealing Inc.
  • Matériel
    Viton
  • Type de renforcement
    Tresse aramide
  • Plage de température
    -10° à 400° F
  • CUP_NON
    193005078041

Aperçu

Description du fabricant
ZUSA-HT-4240 TRESSE ARAMIDE RENFORCÉE VIT
  • Les tubes Viton résistent à une grande variété de produits chimiques, d’huiles et de carburants
  • Il est également renforcé par une tresse en aramide pour résister à des pressions plus élevées

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté