Motion
ZUSA-HT-4286
Tubulure de scellement USA - DI 5 mm, DI 8 mm, longueur 10 pi, PTFE PTFE PTFE
N° D’ARTICLE MI11451321
N° MFRZUSA-HT-4286
Prix123.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure de scellement USA - DI 5 mm, DI 8 mm, longueur 10 pi, PTFE PTFE PTFE
N° D’ARTICLE MI11451321
N° MFRZUSA-HT-4286
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
Votre prix123.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    50 mm
  • Longueur
    10 pi
  • Pression de fonctionnement
    145 psi
  • Diamètre intérieur du tube
    5 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    8 mm
  • Épaisseur du mur
    1.5 mm

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Duromètre
    65D
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    USA Sealing Inc.
  • Matériel
    PTFE téflon
  • Plage de température
    -150° à 500° F
  • CUP_NON
    193005078638

Aperçu

Description du fabricant
TUBULURE ZUSA-HT-4286 TÉFLON PTFE - D.I. 5MM
  • Le PTFE offre une résistance supérieure aux produits chimiques et à la chaleur par rapport aux autres matériaux de tubes en plastique et en caoutchouc, et résiste à la vapeur pour la stérilisation