Motion
COUPE TUBE ÉVASÉE À ZUSA-TF-45FL-4 45 DEGRÉS

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-TF-45FL-4 45 DEGREE FLARED TUBE FIT

Scellement É.-U. - Laiton
N° D’ARTICLE MI11451388
N° MFRZUSA-TF-45FL-4 45 DEGREE FLARED TUBE FIT
Prix43.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-TF-45FL-4 45 DEGREE FLARED TUBE FIT

Scellement É.-U. - Laiton
N° D’ARTICLE MI11451388
N° MFRZUSA-TF-45FL-4 45 DEGREE FLARED TUBE FIT
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
Prix43.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    45 °
  • Longueur
    1.68 po
  • Taille du filetage
    7/16 po-20
  • Diamètre extérieur du tube
    1/4 po

Détails

  • Nom du fabricant (attribut de description)
    USA Sealing Inc.
  • Matériel
    Laiton
  • Pression maximale
    1,400 psi
  • Style
    Droit pour homme
  • Plage de température
    -65° à 250° F
  • Type de fil
    UNF
  • CUP_NON
    193005080662

Aperçu

Description du fabricant
COUPE TUBE ÉVASÉE À ZUSA-TF-45FL-4 45 DEGRÉS
  • Conçus pour s’adapter aux tubes métalliques évasés, ces raccords sont fixés avec un écrou et offrent un joint métallique étanche pour les applications à haute pression
  • Le laiton a une bonne résistance à la corrosion et peut résister à l’eau chaude et froide.