Motion
ZUSA-TF-YL-714

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-TF-YL-714

Scellement É.-U. - Laiton
N° D’ARTICLE MI11451597
N° MFRZUSA-TF-YL-714
Prix31.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-TF-YL-714

Scellement É.-U. - Laiton
N° D’ARTICLE MI11451597
N° MFRZUSA-TF-YL-714
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
Prix31.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    12 mm

Détails

  • Type d’adaptateur
    Fiche d’instrumentation
  • Style de fin 1
    Tube
  • Numéro CUP du fabricant
    193005082925
  • Matériel
    Laiton
  • Forme
    Fiche
  • Style
    Fiche
  • Plage de température
    -40° à 400 °F
  • CUP_NON
    193005082925
  • Pression de service
    2,350 psi

Aperçu

Description du fabricant
ZUSA-TF-YL-714 INSTRUMENT À DOUBLE VIROLE
  • Les raccords d’instrumentation sont similaires aux raccords de compression, mais comprennent deux manchons qui offrent une meilleure puissance de préhension pour les applications à pression élevée
  • Le laiton a une bonne résistance à la corrosion et peut résister à l’eau chaude et froide.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good