Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure35 mm
- Longueur10 pi
- Pression de fonctionnement20 psi
- Diamètre intérieur du tube4 mm
- Diamètre extérieur du tube7 mm
- Épaisseur du mur1.5 mm
Détails
- CouleurNaturel
- Duromètre55A
- Nom du fabricant (attribut de description)USA Sealing Inc.
- MatérielCaoutchouc Santoprene
- Plage de température-10° à 275° F
- CUP_NON193005061029
Aperçu
- La tubulure en santoprène est utilisée dans les applications qui nécessitent un mouvement
- Le santoprène est très flexible et peut résister aux produits chimiques agressifs