Motion
ZUSA-HT-4810
Tubulure de scellement USA - DI 5 mm, DE 8 mm, Longueur 10 pi, Caoutchouc Santoprene
N° D’ARTICLE MI11451642
N° MFRZUSA-HT-4810
Prix30.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure de scellement USA - DI 5 mm, DE 8 mm, Longueur 10 pi, Caoutchouc Santoprene
N° D’ARTICLE MI11451642
N° MFRZUSA-HT-4810
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
Prix30.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    40 mm
  • Longueur
    10 pi
  • Pression de fonctionnement
    20 psi
  • Diamètre intérieur du tube
    5 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    8 mm
  • Épaisseur du mur
    1.5 mm

Détails

  • Couleur
    Naturel
  • Duromètre
    55A
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    USA Sealing Inc.
  • Matériel
    Caoutchouc Santoprene
  • Plage de température
    -10° à 275° F
  • CUP_NON
    193005061036

Aperçu

Description du fabricant
ZUSA-HT-4810 SANTOPRENE TUBING - 5MM ID
  • La tubulure en santoprène est utilisée dans les applications qui nécessitent un mouvement
  • Le santoprène est très flexible et peut résister aux produits chimiques agressifs