Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure50 mm
- Longueur10 pi
- Pression de fonctionnement30 psi
- Diamètre intérieur du tube9 mm
- Diamètre extérieur du tube13 mm
- Épaisseur du mur2 mm
Détails
- CouleurNaturel
- Duromètre55A
- Nom du fabricant (attribut de description)USA Sealing Inc.
- MatérielCaoutchouc Santoprene
- Plage de température-10° à 275° F
- CUP_NON193005061067
Aperçu
- La tubulure en santoprène est utilisée dans les applications qui nécessitent un mouvement
- Le santoprène est très flexible et peut résister aux produits chimiques agressifs