Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure2 po
- Longueur100 pi
- Pression de fonctionnement145 psi
- Diamètre intérieur du tube5/16 po
- Diamètre extérieur du tube9/16 po
- Épaisseur du mur1/8 po
Détails
- CouleurNoir
- Duromètre75A
- Nom du fabricant (attribut de description)USA Sealing Inc.
- MatérielCaoutchouc EPDM
- Type de renforcementTresse en polyester
- Plage de température-10° à 250° F
- CUP_NON193005061166
Aperçu
- L’EPDM est un matériau solide avec une large plage de températures
- Il offre une excellente résistance à l’eau, à la vapeur et à de nombreux produits chimiques
- Cette tubulure est renforcée par une tresse en polyester lui permettant de résister à des pressions plus élevées