Motion
TUBULURE EN PVC RENFORCÉ ZUSA-HT-45 FDA - 3

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-HT-45 FDA REINFORCED PVC TUBING - 3

Scellement É.-U. - 25 pi Longueur
N° D’ARTICLE MI11451873
N° MFRZUSA-HT-45 FDA REINFORCED PVC TUBING - 3
Prix94.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-HT-45 FDA REINFORCED PVC TUBING - 3

Scellement É.-U. - 25 pi Longueur
N° D’ARTICLE MI11451873
N° MFRZUSA-HT-45 FDA REINFORCED PVC TUBING - 3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix94.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    1 po
  • Diamètre intérieur
    3/4 po
  • Longueur
    25 pi
  • Pression de fonctionnement
    100 psi
  • Diamètre extérieur
    1 po
  • Épaisseur du mur
    1/8 po

Détails

  • Couleur
    Effacer
  • Duromètre
    65A
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    USA Sealing Inc.
  • Matériel
    PVC
  • Type de renforcement
    Tresse en polyester
  • Plage de température
    -40° à 140° F
  • CUP_NON
    193005151157

Aperçu

Description du fabricant
TUBULURE EN PVC RENFORCÉ ZUSA-HT-45 FDA - 3
  • Ce PVC est renforcé par une tresse en polyester pour résister à des pressions plus élevées
  • Le PVC est utilisé à des fins générales et peut résister à une vaste gamme de produits chimiques