Motion
BULK-PD-631
Séparateurs de panneaux transparents autosoutenus avec coins ronds - 1/8 po T x 60 po L x 48 po H - Ensemble de 3 unités
N° D’ARTICLE MI11452176
N° MFRBULK-PD-631
Prix400.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Séparateurs de panneaux transparents autosoutenus avec coins ronds - 1/8 po T x 60 po L x 48 po H - Ensemble de 3 unités
N° D’ARTICLE MI11452176
N° MFRBULK-PD-631
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
Prix400.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la jambe du séparateur
    0.25 po
  • Hauteur
    48 po
  • Épaisseur
    1/8 po
  • Largeur
    60 po

Détails

  • Clarté
    Effacer
  • Couleur
    Effacer
  • Dimensions de la jambe du séparateur L x H
    12 po x 20 po
  • Dimensions de la fente de pied du séparateur L x H
    0.125 po x 6 po
  • Profil de bord
    Ronde
  • Rayon du bord
    2 po
  • Type d’installation
    Auto-prise en charge
  • Matériel
    Plastique
  • Décalage du bord de l’emplacement du diviseur à alimentation automatique
    15 po
  • Gradation de l’emplacement du diviseur autoprise en charge
    0.25 po x 6 po
  • Tolérance d’épaisseur
    0.088 po à 0.197 po
  • Unités par ensemble
    3
  • CUP_NON
    193005992835

Aperçu

Description du fabricant
BULK-PD-631 PLASTIQUE TRANSPARENT AUTOPORTÉ
  • Aussi appelés protections contre les éternuements ou la toux, ces séparateurs en plastique transparent optiquement sont utilisés pour séparer les personnes qui entrent en contact étroit les unes avec les autres
  • Ce séparateur a des coins arrondis pour enlever les bords tranchants
  • Livré avec des pieds autoportants, ce qui nécessite peu de temps d’installation et est portable.