Motion
ZUSASSR-11
Mousse de scellement, feuille de mousse, rouleau de mousse, joint d’étanchéité en mousse, éponge, caoutchouc éponge, feuille éponge, rouleau éponge, joint éponge, coupe-tempéries, scellant, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur de chocs, mousse de silicone, silicone, joint d’étanchéité haute température, mousse haute température -
N° D’ARTICLE MI11452707
N° MFRZUSASSR-11
Prix135.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mousse de scellement, feuille de mousse, rouleau de mousse, joint d’étanchéité en mousse, éponge, caoutchouc éponge, feuille éponge, rouleau éponge, joint éponge, coupe-tempéries, scellant, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur de chocs, mousse de silicone, silicone, joint d’étanchéité haute température, mousse haute température -
N° D’ARTICLE MI11452707
N° MFRZUSASSR-11
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
Prix135.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    24 po
  • Résistance à la traction
    100 psi
  • Épaisseur
    3/8 po
  • Largeur
    12 po

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Type de cellule
    Cellule fermée
  • Couleur
    Rouge
  • Déflexion par compression
    10 psi (à 25 %)
  • Densité
    42 lb/pi3
  • Fermeté
    Moyen (9 - 13 psi)
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Silicone
  • Forme
    Feuille
  • Plage de température
    -100° à 500° F
  • Texture
    Texturé

Aperçu

Description du fabricant
FEUILLE DE MOUSSE DE SILICONE ZUSASSR-11 SANS ADHÉSIF
  • Le silicone offre une excellente résistance aux températures élevées et basses, à la compression, aux produits chimiques et aux intempéries
  • Les applications comprennent les joints d’étanchéité, les écrans thermiques, les coupe-feu, les coussins et l’isolation pour une grande variété d’applications
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon