Spécifications
Dimensions
- Longueur24 po
- Résistance à la traction200 psi
- Épaisseur1/16 po
- Largeur12 po
Détails
- Type de marche arrièreAdhésif haute température
- Type de celluleCellule fermée
- CouleurRouge
- Déflexion par compression17 psi (à 25 %)
- Densité50 lb/pi3
- FermetéFerme (14+ psi)
- GradeStandard
- MatérielSilicone
- FormeFeuille
- Plage de température-100° à 500° F
- TextureTexturé
Aperçu
- Le silicone offre une excellente résistance aux températures élevées et basses, à la compression, aux produits chimiques et aux intempéries
- Les applications comprennent les joints d’étanchéité, les écrans thermiques, les coupe-feu, les coussins et l’isolation pour une grande variété d’applications
- Ce silicone ferme est plus résistant et plus durable que notre offre standard pour les applications les plus exigeantes.