Spécifications
Dimensions
- Longueur24 po
- Résistance à la traction70 psi
- Épaisseur1/4 po
- Largeur12 po
Détails
- Type de marche arrièreAdhésif acrylique
- Type de celluleCellule fermée
- CouleurNoir
- Déflexion par compression3 psi (à 25 %)
- Densité14 lb/pi3
- FermetéTrès doux
- GradeStandard
- MatérielBuna-N
- FormeFeuille
- Plage de température-40° à 200° F
- TextureLisse
Aperçu
- Le Buna-N présente une excellente résistance et est le choix standard lorsqu’une résistance à l’huile est requise
- Ce matériau résiste également à l’eau et aux produits chimiques doux
- Se trouve couramment dans les applications liées à l’automobile, aux moteurs, aux systèmes de carburant, à la marine et au pétrole et au gaz
- Ce Buna-N est plus léger et plus facile à comprimer que les autres mousses en néoprène