Motion
BULK-RS-NFR70-222

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-NFR70-222

Caoutchouc d’étanchéité américain, feuille de caoutchouc, rouleau de caoutchouc, bande de caoutchouc, joint d’étanchéité en caoutchouc, coupe-tempéries, scellant, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur de chocs, caoutchouc néoprène, néoprène, CR, chloroprène, renforcé de tissu, renforcé de tissu, caoutchouc renforcé de tissu, caoutchouc renforcé de tissu, caoutchouc en néoprène renforcé de tissu, caoutchouc en néoprène renforcé de tissu, caoutchouc en néoprène renforcé de tissu -
N° D’ARTICLE MI11453678
N° MFRBULK-RS-NFR70-222
Prix19.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-NFR70-222

Caoutchouc d’étanchéité américain, feuille de caoutchouc, rouleau de caoutchouc, bande de caoutchouc, joint d’étanchéité en caoutchouc, coupe-tempéries, scellant, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur de chocs, caoutchouc néoprène, néoprène, CR, chloroprène, renforcé de tissu, renforcé de tissu, caoutchouc renforcé de tissu, caoutchouc renforcé de tissu, caoutchouc en néoprène renforcé de tissu, caoutchouc en néoprène renforcé de tissu, caoutchouc en néoprène renforcé de tissu -
N° D’ARTICLE MI11453678
N° MFRBULK-RS-NFR70-222
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
Prix19.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Allongement
    3.5
  • Longueur
    6 po.
  • Résistance à la traction
    1,500 psi
  • Épaisseur
    1/4 po.
  • Largeur
    6 po.

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Couleur
    Noir
  • Ensemble de compression
    0.3
  • Densité
    1.35 g/cm3
  • Duromètre
    60A
  • Type de tissu
    Polyester - 3 plis (pour le renforcement)
  • Grade
    Tissu renforcé
  • Matériel
    Néoprène
  • Forme
    Feuille
  • Résistance à la déchirure
    Lisse
  • Plage de température
    -30° à 250° F
  • Texture
    Lisse
  • Tolérance d’épaisseur
    (-0.026 po à +0.026 po)

Aperçu

Description du fabricant
TISSU POLYESTER BULK-RS-NFR70-222 3 ÉPAISSEURS
  • Ces draps sont dotés d’un empiècement en tissu et résistent aux contraintes et aux flexions élevées
  • Ils sont souvent utilisés comme joints de bride, garniture de membrane et dans d'autres applications à forte compression
  • Le néoprène a un bon équilibre de propriétés et convient aux huiles, à l’eau et aux réfrigérants.