Motion
BULK-RS-HFR60-10

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-HFR60-10

Caoutchouc d’étanchéité américain, feuille de caoutchouc, rouleau de caoutchouc, bande de caoutchouc, joint d’étanchéité en caoutchouc, coupe-tempéries, scellant, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur de chocs, caoutchouc renforcé de tissu, caoutchouc Buna-N renforcé de tissu, NBR de caoutchouc Buna-N, Buna, Buna-N, nitrile, renforcé de tissu, renforcé de tissu, caoutchouc renforcé de tissu, caoutchouc renforcé de tissu, caoutchouc renforcé de tissu, caoutchouc Buna-N renforcé de tissu, caoutchouc Buna-N renforcé de tissu, caoutchouc Buna-N renforcé de tissu, caoutchouc Buna-N renforcé de tissu -
N° D’ARTICLE MI11453974
N° MFRBULK-RS-HFR60-10
Prix217.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-HFR60-10

Caoutchouc d’étanchéité américain, feuille de caoutchouc, rouleau de caoutchouc, bande de caoutchouc, joint d’étanchéité en caoutchouc, coupe-tempéries, scellant, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur de chocs, caoutchouc renforcé de tissu, caoutchouc Buna-N renforcé de tissu, NBR de caoutchouc Buna-N, Buna, Buna-N, nitrile, renforcé de tissu, renforcé de tissu, caoutchouc renforcé de tissu, caoutchouc renforcé de tissu, caoutchouc renforcé de tissu, caoutchouc Buna-N renforcé de tissu, caoutchouc Buna-N renforcé de tissu, caoutchouc Buna-N renforcé de tissu, caoutchouc Buna-N renforcé de tissu -
N° D’ARTICLE MI11453974
N° MFRBULK-RS-HFR60-10
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
Prix217.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Allongement
    3.5
  • Longueur
    12 po.
  • Résistance à la traction
    1,500 psi
  • Épaisseur
    1/8 po.
  • Largeur
    36 po.

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Couleur
    Noir
  • Ensemble de compression
    0.3
  • Densité
    1.35 g/cm3
  • Duromètre
    60A
  • Type de tissu
    Polyester - 1 épaisseur (pour le renforcement)
  • Grade
    Tissu renforcé
  • Matériel
    Buna-N
  • Forme
    Feuille
  • Résistance à la déchirure
    Lisse
  • Plage de température
    -30° à 250° F
  • Texture
    Lisse
  • Tolérance d’épaisseur
    (-0.017 po à +0.017 po)

Aperçu

Description du fabricant
TISSU HAUTE RÉSISTANCE BULK-RS-HFR60-10 -RE
  • Ces draps sont dotés d’un empiècement en tissu et résistent aux contraintes et aux flexions élevées
  • Ils sont souvent utilisés comme joints de bride, garniture de membrane et dans d'autres applications à forte compression
  • Le Buna-N est idéal pour les applications d’huiles, de graisses, de carburants et de pétrole.