Motion
BULK-RS-E60HT-64

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-E60HT-64

Caoutchouc de scellement, feuille de caoutchouc, rouleau de caoutchouc, bande de caoutchouc, joint d’étanchéité en caoutchouc, coupe-tempéries, scellant, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur de chocs, caoutchouc EPDM, EPDM, ERP, EP, caoutchouc haute résistance, caoutchouc EPDM haute résistance, EPDM haute résistance, caoutchouc haute température, caoutchouc EPDM haute température, EPDM haute température, caoutchouc durci au peroxyde, caoutchouc EPDM durci au peroxyde, EPDM durci au peroxyde -
N° D’ARTICLE MI11454044
N° MFRBULK-RS-E60HT-64
Prix51.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-E60HT-64

Caoutchouc de scellement, feuille de caoutchouc, rouleau de caoutchouc, bande de caoutchouc, joint d’étanchéité en caoutchouc, coupe-tempéries, scellant, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur de chocs, caoutchouc EPDM, EPDM, ERP, EP, caoutchouc haute résistance, caoutchouc EPDM haute résistance, EPDM haute résistance, caoutchouc haute température, caoutchouc EPDM haute température, EPDM haute température, caoutchouc durci au peroxyde, caoutchouc EPDM durci au peroxyde, EPDM durci au peroxyde -
N° D’ARTICLE MI11454044
N° MFRBULK-RS-E60HT-64
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
Prix51.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Allongement
    4.5
  • Longueur
    10 pi
  • Résistance à la traction
    1,800 psi
  • Épaisseur
    1/16 po.
  • Largeur
    2 po.

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Couleur
    Noir
  • Ensemble de compression
    0.25
  • Densité
    1.35 g/cm3
  • Duromètre
    60A
  • Grade
    Haute résistance
  • Matériel
    EPDM
  • Forme
    Bande
  • Résistance à la déchirure
    Lisse
  • Plage de température
    -30° à 300° F
  • Texture
    Lisse
  • Tolérance d’épaisseur
    (-0.011 po à +0.011 po)

Aperçu

Description du fabricant
BULK-RS-E60HT-64 HAUTE RÉSISTANCE EPDM RUBB
  • Ces feuilles de caoutchouc EPDM sont durcies au peroxyde pour améliorer la résistance et la température
  • L’EPDM est idéal pour une utilisation à l’extérieur et offre une excellente résistance aux intempéries
  • Il est particulièrement bien adapté aux applications avec de la vapeur et de l’eau.