Spécifications
Dimensions
- Allongement4.5
- Longueur10 pi
- Résistance à la traction1,800 psi
- Épaisseur1/16 po.
- Largeur36 po.
Détails
- Type de marche arrièreAdhésif haute température
- CouleurNoir
- Ensemble de compression0.25
- Densité1.35 g/cm3
- Duromètre60A
- GradeHaute résistance
- MatérielEPDM
- FormeRouleau
- Résistance à la déchirureLisse
- Plage de température-30° à 300° F
- TextureLisse
- Tolérance d’épaisseur(-0.011 po à +0.011 po)
Aperçu
- Ces feuilles de caoutchouc EPDM sont durcies au peroxyde pour améliorer la résistance et la température
- L’EPDM est idéal pour une utilisation à l’extérieur et offre une excellente résistance aux intempéries
- Il est particulièrement bien adapté aux applications avec de la vapeur et de l’eau.