Motion
BULK-PS-ABS-6

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PS-ABS-6

ABS de scellement des États-Unis, acrylonitrile butadiène styrène, absylux, cyclac, Lustran, Polystone, Royalite -
N° D’ARTICLE MI11454264
N° MFRBULK-PS-ABS-6
Prix103.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PS-ABS-6

ABS de scellement des États-Unis, acrylonitrile butadiène styrène, absylux, cyclac, Lustran, Polystone, Royalite -
N° D’ARTICLE MI11454264
N° MFRBULK-PS-ABS-6
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
Prix103.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12 po.
  • Résistance à la traction
    6,200 psi
  • Épaisseur
    3/4 po.
  • Absorption d’eau
    0.004
  • Largeur
    12 po.

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Clarté
    Opaque
  • Couleur
    Beige
  • Densité
    0.038 lb/po3
  • Grade
    Standard
  • Force d’impact
    5.6 pi-lb/po
  • Matériel
    ABS
  • Forme
    Feuille
  • Plage de température
    -40° à 190 °F

Aperçu

Description du fabricant
FEUILLE DE PLASTIQUE BULK-PS-ABS-6 ABS - 3/4" T
  • L’ABS a une excellente résistance aux chocs pour résister aux chocs et aux chocs
  • Il est également facile à thermoformer.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good