Spécifications
Dimensions
- Longueur10 pi
- Résistance à la traction500 psi
- Épaisseur1/8 po.
- Largeur1 po
Détails
- Résistance à l’abrasionExcellent
- Type de marche arrièreSimple
- CouleurBlanc
- Déflexion par compression21 psi (à 10 %)
- Densité2 lb / verge carrée
- Caractéristiques et avantages• Le feutre est un produit de laine dense et pressée qui est plus épais et plus absorbant que le tissu • Souvent utilisé pour sceller et sceller, amortir et amortir • Le feutre de catégorie F1 est ferme et offre la meilleure absorption des vibrations et résistance à l’abrasion.
- Grade de feutreF1
- MatérielFeutre
- FormeBande
- Plage de température-80° à 200° F
- Endurance des vibrationsÉlevé
- Contenu en laine0.95
Aperçu
- Le feutre est un produit de laine dense et pressée, plus épais et plus absorbant que le tissu
- Souvent utilisé pour sceller et sceller, amortir et amortir
- Le feutre de grade F1 est ferme et offre la meilleure absorption des vibrations et résistance à l’abrasion.