Motion
BULK-FS-F1-50

USA INDUSTRIALS INC
BULK-FS-F1-50

Feutre scellant USA, laine, fibre de laine, feutre de catégorie F1 , feutre ferme -
N° D’ARTICLE MI11454699
N° MFRBULK-FS-F1-50
Prix151.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-FS-F1-50

Feutre scellant USA, laine, fibre de laine, feutre de catégorie F1 , feutre ferme -
N° D’ARTICLE MI11454699
N° MFRBULK-FS-F1-50
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
Prix151.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10 pi
  • Résistance à la traction
    500 psi
  • Épaisseur
    1/4 po.
  • Largeur
    2 po.

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Excellent
  • Type de marche arrière
    Simple
  • Couleur
    Blanc
  • Déflexion par compression
    21 psi (à 10 %)
  • Densité
    4 lb / verge carrée
  • Caractéristiques et avantages
    • Le feutre est un produit de laine dense et pressée qui est plus épais et plus absorbant que le tissu • Souvent utilisé pour sceller et sceller, amortir et amortir • Le feutre de catégorie F1 est ferme et offre la meilleure absorption des vibrations et résistance à l’abrasion.
  • Grade de feutre
    F1
  • Matériel
    Feutre
  • Forme
    Bande
  • Plage de température
    -80° à 200° F
  • Endurance des vibrations
    Élevé
  • Contenu en laine
    0.95

Aperçu

Description du fabricant
BANDE DE FEUTRE DE GRADE BULK-FS-F1-50 F1 SANS ADH
  • Le feutre est un produit de laine dense et pressée, plus épais et plus absorbant que le tissu
  • Souvent utilisé pour sceller et sceller, amortir et amortir
  • Le feutre de grade F1 est ferme et offre la meilleure absorption des vibrations et résistance à l’abrasion.