Spécifications
Dimensions
- Longueur36 po.
- Résistance à la traction400 psi
- Épaisseur3/16 po.
- Largeur36 po.
Détails
- Résistance à l’abrasionExcellent
- Type de marche arrièreSimple
- CouleurGris
- Déflexion par compression13 psi (à 10 %)
- Densité3 lb / verge carrée
- Caractéristiques et avantages• Le feutre est un produit en laine dense et pressée, plus épais et plus absorbant que le tissu • Souvent utilisé pour sceller et sceller, amortir et amortir • Le feutre de grade F3 est ferme et offre une bonne absorption des vibrations et une bonne résistance à l’abrasion.
- Grade de feutreF3
- MatérielFeutre
- FormeFeuille
- Plage de température-80° à 200° F
- Endurance des vibrationsÉlevé
- Contenu en laine0.85
Aperçu
- Le feutre est un produit de laine dense et pressée, plus épais et plus absorbant que le tissu
- Souvent utilisé pour sceller et sceller, amortir et amortir
- Le feutre de grade F3 est ferme et offre une bonne absorption des vibrations et une bonne résistance à l’abrasion.