Motion
BULK-FS-F5-9
Feutre de scellement USA, laine, fibre de laine, feutre de catégorie F5 -
N° D’ARTICLE MI11454752
N° MFRBULK-FS-F5-9
Prix305.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Feutre de scellement USA, laine, fibre de laine, feutre de catégorie F5 -
N° D’ARTICLE MI11454752
N° MFRBULK-FS-F5-9
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
Prix305.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 po.
  • Résistance à la traction
    400 psi
  • Épaisseur
    3/16 po.
  • Largeur
    36 po.

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Bon
  • Type de marche arrière
    Simple
  • Couleur
    Gris
  • Déflexion par compression
    6 psi (à 10 %)
  • Densité
    2.29 lb / verge carrée
  • Caractéristiques et avantages
    • Le feutre est un produit de laine dense et pressée, plus épais et plus absorbant que le tissu • Souvent utilisé pour sceller et sceller, amortir et amortir • Le feutre de grade F5 est plus doux que le grade F1 tout en conservant une absorption supérieure des vibrations et une résistance à l’abrasion.
  • Grade de feutre
    F5
  • Matériel
    Feutre
  • Forme
    Feuille
  • Plage de température
    -80° à 200° F
  • Endurance des vibrations
    Moyen
  • Contenu en laine
    0.95

Aperçu

Description du fabricant
FEUILLE DE FEUTRE DE GRADE BULK-FS-F5-9 F5 SANS ADHÉSIF
  • Le feutre est un produit de laine dense et pressée, plus épais et plus absorbant que le tissu
  • Souvent utilisé pour sceller et sceller, amortir et amortir
  • Le feutre de grade F5 est plus doux que le feutre de grade F1 tout en maintenant une absorption des vibrations et une résistance à l’abrasion supérieures.