Motion
BULK-FS-F5-16

USA INDUSTRIALS INC
BULK-FS-F5-16

Feutre de scellement USA, laine, fibre de laine, feutre de catégorie F5 -
N° D’ARTICLE MI11454757
N° MFRBULK-FS-F5-16
Prix59.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-FS-F5-16

Feutre de scellement USA, laine, fibre de laine, feutre de catégorie F5 -
N° D’ARTICLE MI11454757
N° MFRBULK-FS-F5-16
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
Prix59.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12 po.
  • Résistance à la traction
    400 psi
  • Épaisseur
    1/4 po.
  • Largeur
    12 po.

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Bon
  • Type de marche arrière
    Simple
  • Couleur
    Gris
  • Déflexion par compression
    6 psi (à 10 %)
  • Densité
    3.06 lb / verge carrée
  • Caractéristiques et avantages
    • Le feutre est un produit de laine dense et pressée, plus épais et plus absorbant que le tissu • Souvent utilisé pour sceller et sceller, amortir et amortir • Le feutre de grade F5 est plus doux que le grade F1 tout en conservant une absorption supérieure des vibrations et une résistance à l’abrasion.
  • Grade de feutre
    F5
  • Matériel
    Feutre
  • Forme
    Feuille
  • Plage de température
    -80° à 200° F
  • Endurance des vibrations
    Moyen
  • Contenu en laine
    0.95

Aperçu

Description du fabricant
FEUILLE DE FEUTRE DE GRADE BULK-FS-F5-16 F5 SANS ADH
  • Le feutre est un produit de laine dense et pressée, plus épais et plus absorbant que le tissu
  • Souvent utilisé pour sceller et sceller, amortir et amortir
  • Le feutre de grade F5 est plus doux que le feutre de grade F1 tout en maintenant une absorption des vibrations et une résistance à l’abrasion supérieures.