Spécifications
Dimensions
- Longueur36 po.
- Résistance à la traction400 psi
- Épaisseur1/2 po.
- Largeur12 po.
Détails
- Résistance à l’abrasionBon
- Type de marche arrièreSimple
- CouleurGris
- Déflexion par compression6 psi (à 10 %)
- Densité6.12 lb / verge carrée
- Caractéristiques et avantages• Le feutre est un produit de laine dense et pressée, plus épais et plus absorbant que le tissu • Souvent utilisé pour sceller et sceller, amortir et amortir • Le feutre de grade F5 est plus doux que le grade F1 tout en conservant une absorption supérieure des vibrations et une résistance à l’abrasion.
- Grade de feutreF5
- MatérielFeutre
- FormeFeuille
- Plage de température-80° à 200° F
- Endurance des vibrationsMoyen
- Contenu en laine0.95
Aperçu
- Le feutre est un produit de laine dense et pressée, plus épais et plus absorbant que le tissu
- Souvent utilisé pour sceller et sceller, amortir et amortir
- Le feutre de grade F5 est plus doux que le feutre de grade F1 tout en maintenant une absorption des vibrations et une résistance à l’abrasion supérieures.