Spécifications
Dimensions
- Longueur12 po.
- Résistance à la traction75 psi
- Épaisseur1/2 po.
- Largeur12 po.
Détails
- Résistance à l’abrasionÉquitable
- Type de marche arrièreSimple
- CouleurGris
- Déflexion par compression3 psi (à 10 %)
- Densité4.24 lb / verge carrée
- Caractéristiques et avantages• Le feutre est un produit en laine dense et pressée, plus épais et plus absorbant que le tissu • Souvent utilisé pour sceller et sceller, amortir et amortir • La qualité F13 est beaucoup plus douce que les autres qualités de feutre.
- Grade de feutreF13
- MatérielFeutre
- FormeFeuille
- Plage de température-80° à 200° F
- Endurance des vibrationsFaible
- Contenu en laine0.75
Aperçu
- Le feutre est un produit de laine dense et pressée, plus épais et plus absorbant que le tissu
- Souvent utilisé pour sceller et sceller, amortir et amortir
- Le grade F13 est beaucoup plus mou que les autres grades de feutre.