Motion
BULK-FS-F13-21

USA INDUSTRIALS INC
BULK-FS-F13-21

Feutre scellant USA, laine, fibre de laine, feutre de catégorie F13 , feutre doux -
N° D’ARTICLE MI11454780
N° MFRBULK-FS-F13-21
Prix46.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-FS-F13-21

Feutre scellant USA, laine, fibre de laine, feutre de catégorie F13 , feutre doux -
N° D’ARTICLE MI11454780
N° MFRBULK-FS-F13-21
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
Prix46.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 po.
  • Résistance à la traction
    75 psi
  • Épaisseur
    3/16 po.
  • Largeur
    12 po.

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Équitable
  • Type de marche arrière
    Simple
  • Couleur
    Gris
  • Déflexion par compression
    3 psi (à 10 %)
  • Densité
    1.59 lb / verge carrée
  • Caractéristiques et avantages
    • Le feutre est un produit en laine dense et pressée, plus épais et plus absorbant que le tissu • Souvent utilisé pour sceller et sceller, amortir et amortir • La qualité F13 est beaucoup plus douce que les autres qualités de feutre.
  • Grade de feutre
    F13
  • Matériel
    Feutre
  • Forme
    Feuille
  • Plage de température
    -80° à 200° F
  • Endurance des vibrations
    Faible
  • Contenu en laine
    0.75

Aperçu

Description du fabricant
FEUILLE DE FEUTRE DE GRADE BULK-FS-F13-21 F13 N°
  • Le feutre est un produit de laine dense et pressée, plus épais et plus absorbant que le tissu
  • Souvent utilisé pour sceller et sceller, amortir et amortir
  • Le grade F13 est beaucoup plus mou que les autres grades de feutre.