Spécifications
Dimensions
- Diamètre2-1/2 po.
- Longueur6 pi
- Résistance à la traction4,400 psi
- Absorption d’eau0.0001
Détails
- ClartéOpaque
- CouleurBlanc
- Densité0.034 lb/po3
- Coefficient de friction0.15
- GradeStandard
- Force d’impact16.0 pi-lb/po
- MatérielPolyéthylène UHMW
- FormeTige
- Plage de température-70° à 180° F
Aperçu
- Le polyéthylène UHMW offre une excellente résistance aux chocs et une surface glissante qui réduit l’abrasion et l’usure
- De plus, il est un isolant électrique solide et résistant à l’humidité.