Spécifications
Dimensions
- Diamètre2 po.
- Longueur3 pi
- Résistance à la traction13,000 psi
- Absorption d’eau0.0128
Détails
- ClartéOpaque
- CouleurBlanc cassé
- Densité0.041 lb/po3
- Coefficient de friction0.25
- GradeStandard
- Force d’impact0.6 pi-lb/po
- MatérielNylon 6/6
- FormeTige
- Plage de température-20° à 210° F
Aperçu
- Le nylon 6/6 a une surface glissante qui réduit la friction et l’usure.